Courroies crantées HTD Optibelt 1760 8M 50

optibelt OMEGA 8M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :1760 8M 50
Rubix :0314-1076237
Fabricant :1752668
EAN :4014486056907
COURROIE DENTEE 1760 8M 50 OMEGA

Résumé technique

Profil8m
Longueur primitive1760 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 1760 8M 50 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive1760 mm
Largeur courroie50 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents220
96,85 € HT
/ unité
116,22 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours