Courroies crantées HTD Optibelt 784 8MHP 50

optibelt OMEGA HP 8MHP

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :784 8MHP 50
Rubix :0314-1311356
Fabricant :784 8MHP 5077ZA
EAN :4014486189438
COURROIE DENTEE 784 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Résumé technique
Profil8mhp
Longueur primitive784 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 784 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8mhp
Longueur primitive784 mm
Largeur courroie50 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents98
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,73 HT
/ unité
107,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours