Courroies crantées HTD Optibelt 1400 14MHP 85
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :1400 14MHP 85
Rubix :0314-1311612
Fabricant :1006228
EAN :4014486191479





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1400 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1400 14MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1400 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,80 € HT
/ unité
545,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours