Références
Optibelt :536 8MHP 20
Rubix :0314-1311296
Fabricant :1761183
EAN :4014486516296


Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 536 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 536 8MHP 20 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 536 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 67 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,94 € HT
/ unité
34,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours