Références
Optibelt :1344 14M 55
Rubix :0314-1310177
Fabricant :1831989
EAN :4014486415322





Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1344 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1344 14M 55 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1344 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 96 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,19 € HT
/ unité
222,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours