Références
Optibelt :950 5MHP 15
Rubix :0314-1311183
Fabricant :1501305
EAN :4014486185836





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 950 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE 950 5MHP 15
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 950 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 190 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,59 € HT
/ unité
37,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours