Courroies crantées HTD Gates PCV 8MGT 896 21

Poly Chain Carbon Volt Timing Belt

Voir les informations techniques

Références

Gates :PCV 8MGT 896 21
Rubix :7608-1284487
Fabricant :923901112
EAN :5414465490118
COURROIE DENTEE 896 8MGTV 21MM POLYCHAIN CARBON VOLT

Résumé technique

Profil8mgt
Longueur primitive896 mm
Largeur courroie21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 896 8MGTV 21MM POLYCHAIN CARBON VOLT


La puissance que vous voulez, la sécurité que vous n'avez jamais eue ! Les courroies de transmission antistatiques sont une nécessité dans les environnements volatiles, comme ceux que l'on trouve dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la pétrochimie. La courroie Poly Chain Carbon Volt est la seule courroie du marché à offrir une solution de pointe conforme à la norme ISO 9563 en matière de conductivité statique pendant toute la durée de vie de la courroie. Sa construction brevetée de gaine conductrice d'électricité statique transfère l'électricité statique en toute sécurité vers les cordes de traction en carbone, loin du côté entraîné de l'application - ce qui en fait l'option la plus sûre et la plus solide pour les applications dans les environnements ATEX. Gates utilise des câbles de traction en fibre de carbone brevetés pour augmenter la puissance nominale, la compacité et la flexibilité, tout en permettant l'utilisation de la face arrière. En combinaison avec les pignons Poly Chain GT de Gates, vous obtiendrez un système léger, durable et sans entretien qui n'a rien à envier aux chaînes à rouleaux.

Points forts

Composé de polyuréthane chimiquement résistant qui assure une adhésion optimale avec les cordes de traction en carbone.
Revêtement en tissu de nylon qui agit comme une surface résistante à l'usure, protégeant les dents et maintenant les pertes par frottement à un minimum.
Capacité de puissance et performance élevées avec une construction légère et propre.
Profil curviligne des dents pour une meilleure répartition des contraintes et une charge globale plus élevée.
Renforcement en fibre de carbone pour une résistance élevée et une stabilité en longueur.
Capacité équivalente à celle des transmissions par chaîne à rouleaux de même largeur.
Permet un fonctionnement sans entretien et économe en énergie.
Résiste à l'humidité, aux produits chimiques, aux polluants et à l'abrasion.
Rendement jusqu'à 99%.

Informations techniques


Attributs
Profil8mgt
Longueur primitive896 mm
Largeur courroie21 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent8 mm
Nombre de dents112
220,36 HT
/ unité
264,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours