Références
Optibelt :512 8MHP 50
Rubix :0314-1311290
Fabricant :1623614
EAN :4014486188769





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 512 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 512 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 512 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 64 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,26 € HT
/ unité
83,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours