Courroies crantées HTD Optibelt 1904 8M 30
optibelt OMEGA 8M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1904 8M 30
Rubix :0314-1076244
Fabricant :1774647
EAN :4014486057140





Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1904 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1904 8M 30 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1904 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 238 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,97 € HT
/ unité
73,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours