Références
Optibelt :420 5M 25
Rubix :0314-1309839
Fabricant :1982110
EAN :4014486403862





Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 420 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 420 5M 25 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 420 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 84 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,46 € HT
/ unité
22,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours