Références
Optibelt :1512 14M 170
Rubix :0314-1310191
Fabricant :1881166
EAN :4014486415407





Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1512 mm |
| Largeur courroie | 170 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1512 14M 170 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1512 mm |
| Largeur courroie | 170 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 108 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,89 € HT
/ unité
698,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours