Courroies crantées HTD Optibelt 635 5MHP 15

optibelt OMEGA HP 5MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :635 5MHP 15
Rubix :0314-1311106
Fabricant :1897330
EAN :4014486185294
COURROIE 635 5MHP 15

Résumé technique

Profil5mhp
Longueur primitive635 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 635 5MHP 15


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil5mhp
Longueur primitive635 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents127
24,10 € HT
/ unité
28,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours