Courroies crantées HTD Gates TP HTD 1420 5M 15

Twin Power

Voir les informations techniques

Références

Gates :TP HTD 1420 5M 15
Rubix :7608-1146540
Fabricant :925200554
EAN :5412571208405
COURROIE DENTEE HTD 1420 5M 15MM TP POWERGRIP TWINPOWER DBLE DENT

Résumé technique

Profil5m htd
Longueur primitive1420 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 1420 5M 15MM TP POWERGRIP TWINPOWER DBLE DENT


La courroie synchrone Twin Power est la courroie parfaite pour les entraînements avec des arbres qui tournent dans des directions opposées. Cela est possible parce que la Twin Power a des dents le long des deux côtés, directement en face les unes des autres. Les courroies synchrones Twin Power sont disponibles avec une denture trapézoïdale classique mais aussi avec le profil GT unique. Cette courroie est caractérisée par une puissance de transmission élevée et une résistance au déplacement des dents et garantit un entraînement positif antidérapant. En outre, cette courroie n’émet pratiquement aucun bruit.

Points forts

• Transmission haute puissance.
• La courroie peut être entièrement chargée à la fois à l’avant et à l’arrière et aussi longtemps que la puissance maximale n’est pas dépassée, les deux côtés peuvent être utilisés de concert.
• Entraînement positif antidérapant.
• Fonctionnement pratiquement silencieux.
• Exempt de relubrification et d’entretien.

Informations techniques


Attributs
Profil5m htd
Longueur primitive1420 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents284
325,91 HT
/ unité
391,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours