Références
Gates :GT4 4326 14MGT 170
Rubix :7608-1463304
Fabricant :957900174
EAN :5400608209822




Résumé technique
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 4326 mm |
| Largeur courroie | 170 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 4326 14MGT4 170 MM - POWERGRIP GT4
Conçu avec les dernières avancées technologiques et l'expertise en science des matériaux, Gates PowerGrip™ GT™4 offre la plus grande capacité de transmission de puissance de toutes les courroies de sa catégorie. De plus, Gates a conçu une courroie dotée d'une résistance chimique accrue et d'une plus large plage de températures. La courroie Gates PowerGrip GT™4 offre des performances améliorées dans une large gamme d'applications industrielles. Les pas 8MGT et 14MGT sont le choix optimal pour les entraînements haute performance dans les industries de la machine-outil, du papier et du textile, où la durabilité et la faible maintenance sont nécessaires. Du traitement des ressources à la fabrication lourde, de la production automatisée à l'assemblage sur mesure, les solutions Gates PowerGrip GT™4 améliorent le temps de fonctionnement, l'efficacité, la productivité, la fiabilité et la sécurité dans les industries du monde entier.
Conçu avec les dernières avancées technologiques et l'expertise en science des matériaux, Gates PowerGrip GT4 offre la plus grande capacité de transmission de puissance de toutes les courroies de sa catégorie. De plus, Gates a conçu une courroie dotée d'une résistance chimique accrue et d'une plus large plage de températures. La courroie Gates PowerGrip GT4 offre des performances améliorées dans une large gamme d'applications industrielles. Les pas 8MGT et 14MGT sont le choix optimal pour les entraînements haute performance dans les industries de la machine-outil, du papier et du textile, où la durabilité et la faible maintenance sont nécessaires. Du traitement des ressources à la fabrication lourde, de la production automatisée à l'assemblage sur mesure, les solutions Gates PowerGrip GT4 améliorent le temps de fonctionnement, l'efficacité, la productivité, la fiabilité et la sécurité dans les industries du monde entier.
Points forts
Plage de température plus large
Capacité de puissance plus élevée pour des performances optimales
Résistance améliorée aux produits chimiques
Augmentation du temps de fonctionnement
Sécurité améliorée
Ergonomie améliorée
Aucun risque de rouille + sécurité d'utilisation dans les espaces de manipulation des aliments
Réduction du risque environnemental
Pas de lubrification + pas d'étirement
Résistance élevée aux sauts de dents
Capacité de puissance plus élevée pour des performances optimales
Résistance améliorée aux produits chimiques
Augmentation du temps de fonctionnement
Sécurité améliorée
Ergonomie améliorée
Aucun risque de rouille + sécurité d'utilisation dans les espaces de manipulation des aliments
Réduction du risque environnemental
Pas de lubrification + pas d'étirement
Résistance élevée aux sauts de dents
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 4326 mm |
| Largeur courroie | 170 mm |
| Matière | élastomère |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 309 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 199,27 € HT
/ unité
2 639,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours