Références
Optibelt :1200 8MHP 20
Rubix :0314-1311438
Fabricant :1631420
EAN :4014486190267





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1200 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1200 8MHP 20 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1200 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,59 € HT
/ unité
59,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours