Courroies crantées HTD Optibelt 597 3MHP 9

optibelt OMEGA HP 3MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :597 3MHP 9
Rubix :0314-1310925
Fabricant :1948333
EAN :4014486178487
COURROIE 597 3MHP 9

Résumé technique

Profil3mhp
Longueur primitive597 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 597 3MHP 9


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil3mhp
Longueur primitive597 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents199
16,52 HT
/ unité
19,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours