Références
Optibelt :1424 8MHP 85
Rubix :0314-1311491
Fabricant :1949594
EAN :4014486190564





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1424 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1424 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1424 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 178 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,77 € HT
/ unité
270,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours