Courroies crantées HTD Optibelt 1092 14MHP 55

optibelt OMEGA HP 14MHP

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :1092 14MHP 55
Rubix :0314-1311598
Fabricant :1092 14MHP 5577ZA
EAN :4014486191356
COURROIE DENTEE 1092 14MHP 55 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Résumé technique
Profil14mhp
Longueur primitive1092 mm
Largeur courroie55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1092 14MHP 55 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil14mhp
Longueur primitive1092 mm
Largeur courroie55 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents78
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,07 HT
/ unité
326,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours