Courroies crantées HTD Optibelt 1600 D8M 30
optibelt OMEGA D8M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1600 D8M 30
Rubix :0314-1255531
Fabricant :1671596
EAN :4014486424973


Résumé technique
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1600 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1600 D8M 30 OMEGA DOUBLE DENTURE
Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1600 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,38 € HT
/ unité
332,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours