Courroies crantées HTD Optibelt 608 8MHL 20

optibelt OMEGA HL 8MHL

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :608 8MHL 20
Rubix :0314-1311914
Fabricant :608 8MHL 2077ZA
EAN :4014486186284
COURROIE 608 8MHL 20
Résumé technique
Profil8mhl
Longueur primitive608 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 608 8MHL 20


Optibelt a conçu ces courroies dans les pas 8M et 14M tout spécialement pour les transmissions à couples élevés et fonctionnant par à-coups, comme c'est souvent le cas dans la construction mécanique.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8mhl
Longueur primitive608 mm
Largeur courroie20 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents76
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,29 HT
/ unité
57,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours