Références
Optibelt :2600 D8M 85
Rubix :0314-1310484
Fabricant :1807733
EAN :4014486425079


Résumé technique
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2600 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2600 D8M 85 OMEGA DOUBLE DENTURE
Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2600 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 325 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 168,41 € HT
/ unité
1 402,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours