Courroies crantées HTD Optibelt 531 3M 6
optibelt OMEGA 3M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :531 3M 6
Rubix :0314-1071810
Fabricant :1570354
EAN :4014486042085





Résumé technique
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 531 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 531 3M 6 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 531 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 177 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,38 € HT
/ unité
6,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours