Références
Optibelt :584 8M 85
Rubix :0314-1310071
Fabricant :1862311
EAN :4014486511550


Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 584 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 584 8M 85 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 584 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 73 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,15 € HT
/ unité
91,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours