Courroies crantées HTD Optibelt 8M 85 -ST

optibelt ALPHA LINEAR (Acier)

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :8M 85 -ST
Rubix :0314-1319696
Fabricant :1697760
EAN :4014486052671
COURROIE DENTEE 8M LARG.85MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profil8m
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 8M LARG.85MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Open Ended Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent8 mm
Nombre de dents125
105,49 € HT
/ mètre
126,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours