Courroies crantées HTD Gates PCV 8MGT 960 12

Courroie dentée

Voir les informations techniques

Références

Gates :PCV 8MGT 960 12
Rubix :7608-1284490
Fabricant :923900120
EAN :5414465489747
COURROIE DENTEE 960 8MGTV 12MM POLYCHAIN CARBON VOLT

Résumé technique

Profil8mgt
Longueur primitive960 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 960 8MGTV 12MM POLYCHAIN CARBON VOLT


Sa construction brevetée de gaine conductrice d'électricité statique transfère l'électricité statique en toute sécurité vers les cordes de traction en carbone, loin du côté entraîné de l'application - ce qui en fait l'option la plus sûre et la plus solide pour les applications dans les environnements ATEX. Gates utilise des câbles de traction en fibre de carbone brevetés pour augmenter la puissance nominale, la compacité et la flexibilité, tout en permettant l'utilisation de la face arrière. En combinaison avec les pignons Gates® Poly Chain® GT®, vous obtiendrez un système léger, durable et sans entretien qui n'a rien à envier aux chaînes à rouleaux.

Points forts

Capacité de puissance et performances élevées avec une construction légère et propre
Fonctionnement sans entretien et économe en énergie Conception et construction brevetées
Amortissement rapide de la conversion de l'entraînement

Applications

Énergie, agriculture et industries pétrochimiques

Informations techniques


Attributs
Profil8mgt
Longueur primitive960 mm
Largeur courroie12 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent8 mm
Nombre de dents120
132,03 € HT
/ unité
158,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (40) jours