Références
Optibelt :710 5MHP 25
Rubix :0314-1311128
Fabricant :1962351
EAN :4014486185454





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 710 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE 710 5MHP 25
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 710 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 142 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,29 € HT
/ unité
44,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours