Courroies crantées HTD Gates GT3 225 3MGT 9

Courroie PGGT3

Voir les informations techniques

Références

Gates :GT3 225 3MGT 9
Rubix :7608-1150894
Fabricant :940053202
EAN :5414465312335
COURROIE DENTEE 225 3MGT3 9MM POWERGRIP GT3

Résumé technique

Profil3mgt
Longueur primitive225 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 225 3MGT3 9MM POWERGRIP GT3


Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.

Points forts

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Informations techniques


Attributs
Profil3mgt
Longueur primitive225 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents75
14,95 € HT
/ unité
17,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours