Courroies crantées HTD Optibelt 1200 D5M 15

optibelt OMEGA D5M

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :1200 D5M 15
Rubix :0314-1255479
Fabricant :1200 D5M 1577TD
EAN :4014486068443
COURROIE DENTEE 1200 D5M 15 OMEGA DOUBLE DENTURE
Résumé technique
Profild5m
Longueur primitive1200 mm
Matièrechloroprène
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1200 D5M 15 OMEGA DOUBLE DENTURE


Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Courroies crantées double-face

Informations techniques


Attributs
Profild5m
Longueur primitive1200 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents240
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,89 HT
/ unité
170,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours