Courroies crantées HTD Optibelt 1440 8M 30

optibelt OMEGA 8M

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :1440 8M 30
Rubix :0314-1071029
Fabricant :1440 8M 3077ZA
EAN :4014486056273
COURROIE DENTEE 1440 8M 30 OMEGA
Résumé technique
Profil8m
Longueur primitive1440 mm
Largeur courroie30 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 1440 8M 30 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive1440 mm
Largeur courroie30 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents360
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,92 HT
/ unité
59,90 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours