Courroies crantées HTD Gates GT3 537 3MGT 9

Courroie synchrone

Voir les informations techniques

Références

Gates :GT3 537 3MGT 9
Rubix :7608-1150730
Fabricant :940043196
EAN :5414465315947
COURROIE DENTEE 537 3MGT3 9MM POWERGRIP GT3

Résumé technique

Profil3m
Longueur primitive537 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 537 3MGT3 9MM POWERGRIP GT3


PowerGrip® GT3 est le dernier développement de gate en matière de courroies synchrones. Cette nouvelle courroie, techniquement avancée, couvre la plus large gamme d'applications industrielles. La courroie synchrone PowerGrip® GT3 transmet jusqu'à 30 % de puissance en plus que les courroies de la génération précédente (PowerGrip® GT2). L'ensemble de cette gamme de courroies convient aussi bien aux nouvelles conceptions d'entraînements qu'aux remplacements sur des entraînements existants sans aucune adaptation du système.

Points forts

L'enroulement hélicoïdal de l'élément de traction lui confère une grande solidité, une longue durée de vie et une grande résistance à l'allongement.
Le revêtement à faible friction protège la surface des dents contre l'usure.
Les dents sont formées et espacées avec précision.
Utilisé sur les poulies de type GT.

Applications

Entraînements compacts pour outils à main ; machines de bureau ; appareils ménagers ; entraînements de servomoteurs de haute précision ; applications multiaxes

Informations techniques


Attributs
Profil3m
Longueur primitive537 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrefibre de verre
Division de dent3 mm
Nombre de dents179
16,66 € HT
/ unité
19,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours