Courroies crantées HTD Gates HTD 600 5M 15
Courroie Synchrone PowerGrip HTD
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :HTD 600 5M 15
Rubix :7608-1143124
Fabricant :929332060
EAN :5412571279085




Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 600 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 600 5M 15MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE
La forme curviligne des dents de la courroie synchrone PowerGrip HTD assure une répartition optimisée de la charge, ce qui permet une transmission de puissance élevée dans les applications à faible vitesse et à couple élevé. Les courroies PowerGrip HTD 3M et 5M conviennent aux appareils électroménagers, aux machines de bureau, aux outils électriques à main et aux applications dans l'industrie chimique et de transformation. Les courroies PowerGrip HTD 8M, 14M et 20M sont utilisées pour les transmissions à haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile, où la durabilité et une maintenance réduite sont nécessaires. Ces courroies synchrones ont un profil de denture curviligne plus large et plus robuste pour une capacité accrue par rapport aux autres courroies dentées.
La forme des dents curvilignes de la courroie synchrone PowerGrip HTD assure une distribution de la charge optimale pour une forte transmission de puissance dans les applications faible vitesse et couple élevé. Les courroies PowerGrip HTD 3M et 5M sont adaptées aux appareils domestiques, machines de bureau, outils manuels électriques et aux applications de l'industrie chimique et de traitement. Les courroies PowerGrip HTD 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance sur les applications de machines-outils, des secteurs du papier et du textile, où le faible entretien et la longévité sont des avantages très appréciés. Ces courroies synchrones présentent un profil de dents curviligne plus robuste et plus large pour une capacité supérieure à celle des autres courroies synchrones.
Points forts
-Le cordon de traction en fibre de verre offre une grande solidité, une excellente durée de vie et une grande résistance à l'allongement
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile et l'humidité
Le revêtement des dents en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie
Les puissances nominales augmentent de 30 % par rapport aux courroies dentées traditionnelles
La lubrification et la retension sont éliminées, ce qui réduit la maintenance et la main-d'œuvre nécessaires aux entraînements.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile et l'humidité
Le revêtement des dents en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie
Les puissances nominales augmentent de 30 % par rapport aux courroies dentées traditionnelles
La lubrification et la retension sont éliminées, ce qui réduit la maintenance et la main-d'œuvre nécessaires aux entraînements.
Applications
Appareils ménagers;Machines de bureau;Outils à main électriques;Transformation;Industrie chimique
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 600 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,26 € HT
/ unité
29,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours