Références
Optibelt :1380 5M 25
Rubix :0314-1309997
Fabricant :1874537
EAN :4014486278798





Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1380 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1380 5M 25 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1380 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 276 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,61 € HT
/ unité
42,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours