Références
Optibelt :420 3MHP 6
Rubix :0314-1310865
Fabricant :1649326
EAN :4014486177756





Résumé technique
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 420 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE 420 3MHP 6
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 420 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 140 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,81 € HT
/ unité
15,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours