Références
Optibelt :330 5MHP 15
Rubix :0314-1311012
Fabricant :1809074
EAN :4014486184594





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 330 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE 330 5MHP 15
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 330 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 66 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,18 € HT
/ unité
19,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours