Courroies crantées HTD Optibelt 450 5M 9

optibelt OMEGA 5M

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :450 5M 9
Rubix :0314-1255746
Fabricant :450 5M 977ZA
EAN :4014486046229
COURROIE DENTEE 450 5M 9 OMEGA
Résumé technique
Profil5m
Longueur primitive450 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 450 5M 9 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Longueur primitive450 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents90
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,84 HT
/ unité
9,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours