Courroies crantées HTD Optibelt 960 8MHP 85
optibelt OMEGA HP 8MHP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :960 8MHP 85
Rubix :0314-1260487
Fabricant :1833544
EAN :4014486189889





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 960 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 960 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 960 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,30 € HT
/ unité
201,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours