Références
Optibelt :276 3M 9
Rubix :0314-1309532
Fabricant :1953497
EAN :4014486281545





Résumé technique
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 276 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 276 3M 9 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 276 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 92 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,97 € HT
/ unité
7,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours