Courroies crantées HTD Gates MPCC 8M 288 11.2

Mini Poly Chain GT Carbon Courroie Synchrone Compacte

Voir les informations techniques

Références

Gates :MPCC 8M 288 11.2
Rubix :7608-1147107
Fabricant :927001029
EAN :5414465637704
COURROIE DENTEE 288 8MGTC 11,2MM SPL MINI POLYCHAIN GT CARBON

Résumé technique

Profil8m
Longueur primitive288 mm
Largeur courroie11,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 288 8MGTC 11,2MM SPL MINI POLYCHAIN GT CARBON


Cette courroie synchrone compacte en polyuréthane ouvre de nouvelles perspectives dans la conception des entraînements de convoyeurs et constitue une alternative aux chaînes à rouleaux. Poly Chain® GT Carbon™ ne nécessite ni lubrification ni tension et se caractérise par un faible niveau sonore, même à des vitesses de transport élevées. La construction spéciale est très résistante aux influences agressives telles que la poussière, l'huile et les produits chimiques.

Points forts

Réduction de la maintenance et des temps d'arrêt
Les cordes en carbone supportent facilement les chocs
Fonctionne sur les entraînements à centre fixe
Aucune lubrification n'est nécessaire
Convoyeur à rouleaux à fonctionnement régulier
Inerte pour la plupart des acides, des produits chimiques et de l'eau
Pas besoin de retendre constamment
Disponible sur demande en construction PowerPainT™,
Pour éliminer le risque de contamination de la peinture
Adaptation parfaite aux poulies à profil Poly Chain® GT

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive288 mm
Largeur courroie11,2 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent8 mm
Nombre de dents36
76,59 € HT
/ unité
91,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (40) jours