Références
Gates :LL GT 5MR 15 (30M) STEEL
Rubix :7608-1152368
Fabricant :939610043
EAN :5412571376449


Résumé technique
| Profil | ll-gt |
|---|---|
| Longueur primitive | 30000 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE LL GT 5MR 15MM POWERGRIP GT FIBRE ACIER-LE METR
La courroie à bouts libres Long Length est une alternative aux chaînes pour les entraînements de positionnement inversés. Les courroies à bouts libres conviennent aux applications à mouvement linéaire (portes automatiques, bandes transporteuses dans les entrepôts, ascenseurs), au positionnement précis (machines-outils, machines à coordonnées x-y) et aux entraînements bidirectionnels (ordinateurs, imprimantes et machines de bureau). Les courroies Long Length de Gates sont disponibles en différentes tailles, constructions et profils de dents pour répondre à une large gamme de puissance, de vitesse et d'applications.
Points forts
- La courroie est idéale pour les applications avec des mouvements répétitifs.
- Transmission de puissance puissante grâce à des matériaux et des profils de dents intelligents.
- Transmission de puissance positive avec peu de tension sur les arbres.
- Stabilité de la longueur grâce à des cordes de traction à module élevé.
- Facile à monter.
La courroie nécessite peu d'entretien.
- Pas de contamination par des lubrifiants.
- Transmission de puissance puissante grâce à des matériaux et des profils de dents intelligents.
- Transmission de puissance positive avec peu de tension sur les arbres.
- Stabilité de la longueur grâce à des cordes de traction à module élevé.
- Facile à monter.
La courroie nécessite peu d'entretien.
- Pas de contamination par des lubrifiants.
Informations techniques
Attributs
| Profil | ll-gt |
|---|---|
| Longueur primitive | 30000 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 185,90 € HT
/ 30 mètres
1 423,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours