Références
Optibelt :1520 8MHP 85
Rubix :0314-1311502
Fabricant :1986363
EAN :4014486190663





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1520 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1520 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1520 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 190 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,41 € HT
/ unité
283,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours