Références
Optibelt :425 5M 15
Rubix :0314-1309841
Fabricant :1668014
EAN :4014486046175





Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 425 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 425 5M 15 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 425 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 85 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,46 € HT
/ unité
14,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h