Courroies crantées HTD Optibelt 410 5MHP 15

optibelt OMEGA HP 5MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :410 5MHP 15
Rubix :0314-1311042
Fabricant :1023120
EAN :4014486956412
COURROIE 410 5MHP 15

Résumé technique

Profil5mhp
Longueur primitive410 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 410 5MHP 15


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.

Informations techniques


Attributs
Profil5mhp
Longueur primitive410 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrecaoutchouc
Division de dent5 mm
19,45 € HT
/ unité
23,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours