Courroies crantées HTD Optibelt 1610 14M 170
optibelt OMEGA 14M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1610 14M 170
Rubix :0314-1255533
Fabricant :1545271
EAN :4014486098853





Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1610 mm |
| Largeur courroie | 170 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1610 14M 170 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1610 mm |
| Largeur courroie | 170 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 115 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,80 € HT
/ unité
670,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours