Courroies crantées HTD Gates TP GT2 2000 8MGT 20

Courroie PGGT2

Voir les informations techniques

Références

Gates :TP GT2 2000 8MGT 20
Rubix :7608-1146202
Fabricant :923250065
EAN :5414465085987
COURROIE DENTEE 2000 8MGT2 20MM TP POWERGRIP TWINPOWER DBLE DENT

Résumé technique

Profil8mgt2
Longueur primitive2000 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 2000 8MGT2 20MM TP POWERGRIP TWINPOWER DBLE DENT


La courroie synchrone Twin Power est la courroie idéale pour les transmissions dont les arbres tournent en sens inverse. Cela est possible parce que la Twin Power a des dents des deux côtés, directement opposées l'une à l'autre. Les courroies synchrones Twin Power sont disponibles avec la denture trapézoïdale classique, mais aussi avec le profil unique des dents GT. La courroie Twin Power GT2 a une puissance de transfert deux fois supérieure à celle des courroies Twin Power HTD. Cette courroie se caractérise par une puissance de transmission et une résistance au déplacement des dents élevées et garantit un entraînement positif antidérapant. En outre, cette courroie est pratiquement silencieuse.

Points forts

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informations techniques


Attributs
Profil8mgt2
Longueur primitive2000 mm
Largeur courroie20 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents250
463,94 € HT
/ unité
556,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours