Références
Optibelt :XL 050 -ST
Rubix :0314-1319665
Fabricant :1698854
EAN :4014486024869


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 50000 mm |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE XL 050 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies crantées optibelt ALPHA LINEAR ouvertes sont fabriquées en polyuréthane thermoplastique extrudé avec des cordes de tension parallèles aux bords. Les courroies sont dimensionnellement stables et leur positionnement précis les rend idéales pour une utilisation dans les systèmes de transmission linéaire.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 50000 mm |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 5,08 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,88 € HT
/ mètre
23,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours