Références
Optibelt :740 5MHP 15
Rubix :0314-1311133
Fabricant :1600122
EAN :4014486185492





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 740 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE 740 5MHP 15
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 740 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 148 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,19 € HT
/ unité
31,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours