Références
Optibelt :475 5MHP 9
Rubix :0314-1311058
Fabricant :1848432
EAN :4014486184884





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 475 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE 475 5MHP 9
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 475 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 95 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,51 € HT
/ unité
17,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours