Références
Optibelt :790 5M 25
Rubix :0314-1309916
Fabricant :1913975
EAN :4014486261349





Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 790 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 790 5M 25 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 790 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 158 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,04 € HT
/ unité
30,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours