Références
Optibelt :237 3MHP 6
Rubix :0314-1310783
Fabricant :1822785
EAN :4014486515961


Résumé technique
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 237 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE 237 3MHP 6
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 237 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 79 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,85 € HT
/ unité
13,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours