Courroies crantées en pouces Optibelt K290 XL 037

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K290 XL 037
Rubix :0314-1315365
Fabricant :1820876
EAN :4014486029543
COURROIE DENTEE K290 XL 037 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive29 ''
Largeur courroie9,525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K290 XL 037 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive29 ''
Largeur courroie9,525 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents145
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)736,6 mm
41,42 € HT
/ unité
49,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours